指紋の目立たない特殊メラミン天板仕様。使いやすい高さで作業!移動もらくらく!高さ調整・移動式の軽量作業台、半面棚付きです。
軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。
座り作業台/立ち作業台どちら用にも使用できる高さ調節範囲:高さ685mm~高さ985mm。25mmピッチで高さ調整可能です。
作業内容や使用者に合わせて使いやすい高さにセット可能!正しい姿勢での作業は作業負担を軽減し、作業効率を高めます。
天板表面材の指紋レスメラミン化粧板は、指紋が目立ちにくく光の反射も抑えるため作業に集中して取り組め、作業効率向上に貢献します。
また通常のメラミン化粧板同様、表面硬度が高く耐摩耗性に優れ、傷がつきにくいです。耐久性・耐水性・耐汚染性にも優れています。
さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。耐薬品性もあるため、研究室・実験室でのご利用におすすめです。
カラー:天板ブラウン色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。
シンプルで使いやすいデザインのため、学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。
足元には収納に便利な半面棚板付きです。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
4輪自在のキャスター付で小回りも抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。
キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製です。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |


