ブロードウォッチ
23.8インチ フルハイビジョンLCDモニター IPSパネル(HDMI/VGA)
IPSディスプレイで画像を鮮やかな色彩で鮮明に表示
シンプル省スペースなモニター
薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適
画面のチルト角度の調節が可能
用途
防犯カメラのモニターやデュアルディスプレイで作業効率アップ
仕様
反応速度:5ms
質量(kg)
2.585
電源
12V/2A
サイズ(inch)
23.8
寸法(cm)
56×17×41
インターフェース
HDMI/VGA
コントラスト比
5000000:1
スタンド
有り
表示色
1677万色
解像度
1920×1080
視野角
水平:85° 垂直:85°
入力端子
HDMI/VGA
VESAマウント(mm)
100×100
寸法(inch)
23.8
入数
1台
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m
2
)
250
内容量
1台
注意
※マニュアルは電子データ化して配布いたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62916764
LCD-T0238-B
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください