ライトパックセカンドクリア

ライトパックセカンドクリア - タケヤ化学工業ライトパックセカンドクリア - タケヤ化学工業ライトパックセカンドクリア - タケヤ化学工業ライトパックセカンドクリア - タケヤ化学工業ライトパックセカンドクリア - タケヤ化学工業ライトパックセカンドクリア - タケヤ化学工業ライトパックセカンドクリア - タケヤ化学工業ライトパックセカンドクリア - タケヤ化学工業

フタをしたまま電子レンジOK!

用途水滴が残りにくく、フタも本体も洗いやすい。取っ手が付いて、熱くても持ちやすい。フタをしても本体の高さよりフタの天面が高い位置になるため、いっぱい入れても中身を押しつぶしにくい形状です。フタと本体の外側にシボ加工を施したサラッとしたすりガラスのような質感。日々のお手入れ・使いやすさも考えた形で、作り置きやお裾分けにもピッタリなデザインです。冷蔵庫にスッキリ収納でき、同サイズだけでなく、異なるサイズとのスタッキングも可能。(※500mlサイズの上に、200mlサイズが2個・800mlサイズの上に、300mlサイズが2個・1200mlサイズの上に、500mlサイズが2個)材質本体・フタ/ポリプロピレン耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20度電子レンジ
注意
※カレーやシチューなど油分の多い食品やチョコレートなど糖分の多い食品の加熱はおやめください。
※高周波加熱専用であるため、直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※加熱後、本体及び本体内の蒸気は高温になりますので、やけどをしないように十分ご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62917814-1セット(3個組)約200約11.5×7×高さ5.2(1個)
350
339
373(税込)
9日以内出荷
62917830-1セット(3個組)約300約13.4×9.1×高さ5.2(1個)
380
369
406(税込)
5日以内出荷
62917839-1セット(3個組)約500約15.8×10.6×高さ5.6(1個)
500
489
538(税込)
5日以内出荷
62917848-1セット(2個組)約800約20×12×高さ6.3(1個)
500
489
538(税込)
9日以内出荷
62917857-1セット(2個組)約1200約23.1×14.2×高さ6.3(1個)
750
739
813(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする