4IN1リバースラチェットレンチ

4IN1リバースラチェットレンチ - SEK4IN1リバースラチェットレンチ - SEK4IN1リバースラチェットレンチ - SEK4IN1リバースラチェットレンチ - SEK

1本で4サイズに対応。
ギア数120山、送り角3度のギアを採用。
ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能。

全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8・10・12・14内容量1本
注意
※角が丸くなったボルトやナットを回した際に、メガネ部にボルトやナットがかみ込むことがありますが製品不良ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62915730RWG-NS4C
4,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする