ネット 樹脂製
(1件のレビュー)
ポリエチレン製の角目ネットです。
幅広い用途で利用されています。
用途
園芸、装飾等多様な用途に使用できます。
材質
高密度ポリエチレン
色
黒
長さ(m)
20
糸の太さ(mm)
横:幅 約3.0 / 厚み 約2.5、 縦:幅 約2.0 / 厚み 約2.0mm
幅(m)
1
目合い(mm)
約14
内容量
1巻
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※荷物の持ち運びなどには絶対に使用しないでください。
※取扱の際は必ず手袋などを着用してお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938525
-
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください