ヒナカ(旧:日中製作所)
ステンレスじゅうたん押え への字
床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます
内容量
1本
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(m)
穴径(Φmm)
規格
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62927325
D332-2H
金具:ステンレス(SUS304)
2
5皿穴
35幅
380
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927334
D325-2H
金具:ステンレス(SUS430)
2
5皿穴
50幅
380
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62927377
D325-1
金具:ステンレス(SUS430)
1
なし
50幅
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927386
D325-2
金具:ステンレス(SUS430)
2
なし
50幅
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62927395
D325-1H
金具:ステンレス(SUS430)
1
5皿穴
50幅
300
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927404
D332-1
金具:ステンレス(SUS304)
1
なし
35幅
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927420
D332-2
金具:ステンレス(SUS304)
2
なし
35幅
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927429
D332-1H
金具:ステンレス(SUS304)
1
5皿穴
35幅
300
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927350
D321-1
金具:ステンレス(SUS430)
1
なし
27幅
-
オープン
取扱い終了
返品不可
62927359
D321-2
金具:ステンレス(SUS430)
2
なし
27幅
-
オープン
取扱い終了
返品不可
62927368
D321-1H
金具:ステンレス(SUS430)
1
5皿穴
27幅
300
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください