曜日別特売

ステンレスフラットバー 見切り材

ステンレスフラットバー 見切り材 - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスフラットバー 見切り材 - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスフラットバー 見切り材 - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスフラットバー 見切り材 - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスフラットバー 見切り材 - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスフラットバー 見切り材 - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスフラットバー 見切り材 - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスフラットバー 見切り材 - ヒナカ(旧:日中製作所)

塩ビタイルや長尺シートなど薄手の見切りに最適です。

材質金具:ステンレス(SUS304)内容量1本
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
穴径(Φmm)
サイズ(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62927456J400-11なし3.0×15-
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
62927465J400-22なし3.0×15-
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927474J400-1H15皿穴3.0×15300
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927490J400-2H25皿穴3.0×15380
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
62927499J401-11なし3.0×20-
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927508J401-22なし3.0×20-
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927517J401-1H15皿穴3.0×20300
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927526J401-2H25皿穴3.0×20380
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927535J402-11なし3.0×25-
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927544J402-22なし3.0×25-
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927560J402-1H15皿穴3.0×25300
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927569J402-2H25皿穴3.0×25380
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする