ヒナカ(旧:日中製作所)
アルミフラットバー 見切り材
塩ビタイルや長尺シートなど薄手の見切りに最適です。
材質
金具:アルミ
内容量
1本
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
穴径(Φmm)
サイズ(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62927578
J403-1
1
なし
3.0×15
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927587
J403-2
2
なし
3.0×15
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62927596
J403-1H
1
5皿穴
3.0×15
300
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927605
J403-2H
2
5皿穴
3.0×15
380
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927614
J404-1
1
なし
3.0×20
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62927630
J404-2
2
なし
3.0×20
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927639
J404-1H
1
5皿穴
3.0×20
300
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927648
J404-2H
2
5皿穴
3.0×20
380
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927657
J405-1
1
なし
3.0×25
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927666
J405-2
2
なし
3.0×25
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927675
J405-1H
1
5皿穴
3.0×25
300
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927684
J405-2H
2
5皿穴
3.0×25
380
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください