ヒナカ(旧:日中製作所)
アルミカーペットエッジ用コーナーカバー
カーペットエッジ用のコーナーカバーです。
材質
金具:アルミ
穴径(Φmm)
5皿穴
ビスピッチ(mm)
-
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
色
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62926476
D616A
D610用
ホワイト
出隅
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62926485
D616B
D610用
ホワイト
入隅
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62926494
D617A
D611用
ブラック艶消し
出隅
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62926510
D617B
D611用
ブラック艶消し
入隅
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください