ヒナカ(旧:日中製作所)
アルミカーペットエッジ
エントランスやフロアーの境界部分の仕上げに適しています。
材質
金具:アルミ
長さ(m)
1.82
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
ビスピッチ(mm)
穴径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62926519
D610-182
1.82
-
なし
ホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62926528
D610-182H
1.82
380
5皿穴
ホワイト
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62926537
D611-182
1.82
-
なし
ブラック艶消し
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62926546
D611-182H
1.82
380
5皿穴
ブラック艶消し
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください