ヒナカ(旧:日中製作所)
アルミじゅうたん押え への字
(1件のレビュー)
床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます
内容量
1本
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(m)
穴径(Φmm)
規格
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62926099
D301-1
金具:アルミニウム/シルバー仕上
1
なし
25幅
-
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62926108
D301-2
金具:アルミニウム/シルバー仕上
2
なし
25幅
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62926117
D301-1H
金具:アルミニウム/シルバー仕上
1
5皿穴
25幅
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62926126
D324-1
金具:アルミニウム/アンバー仕上
1
なし
25幅
-
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62926135
D324-2
金具:アルミニウム/アンバー仕上
2
なし
25幅
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62926144
D324-1H
金具:アルミニウム/アンバー仕上
1
5皿穴
25幅
300
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62927298
D301-2H
金具:アルミニウム/シルバー仕上
2
5皿穴
25幅
380
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927307
D324-2H
金具:アルミニウム/アンバー仕上
2
5皿穴
25幅
380
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927316
D305-2H
金具:アルミニウム/ゴールド仕上
2
5皿穴
35幅
380
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください