ヒナカ(旧:日中製作所)
アルミじゅうたん押え への字
床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます。
への字タイプはフロアーに最適です。
材質
金具:アルミ
長さ(m)
2
規格
35幅
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
規格
ビスピッチ(mm)
穴径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62926239
D310-2
2
35幅
-
なし
ホワイト
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62926248
D310-2H
2
35幅
380
5皿穴
ホワイト
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62926257
D311-2
2
35幅
-
なし
ブラック艶消し
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62926266
D311-2H
2
35幅
380
5皿穴
ブラック艶消し
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください