ヒナカ(旧:日中製作所)
アルミじゅうたん押え コーナー押え
床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます
材質
金具:アルミニウム/シルバー仕上
穴径(Φmm)
5皿穴
ピッチ(mm)
両端:50
規格
20幅
内容量
1本
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62927438
D462-1H
1
300
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62927447
D462-2H
2
380
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください