曜日別特売

クラウン専用 エアコンドリンクホルダー 助手席用

クラウン専用 エアコンドリンクホルダー  助手席用 - 槌屋ヤッククラウン専用 エアコンドリンクホルダー  助手席用 - 槌屋ヤッククラウン専用 エアコンドリンクホルダー  助手席用 - 槌屋ヤッククラウン専用 エアコンドリンクホルダー  助手席用 - 槌屋ヤック

クラウン AZSH35/TZSH35 の右ハンドル車の助手席側エアコン送風口パネルに取り付けできる ドリンクホルダー です。
クラウンスポーツ AZSH36W 対応。
エアコンの送風により、ドリンクを保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果があります。
専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィットします。
両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィンの可動を妨げません。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納できます。
※表面にエンボスや発泡等の断熱加工がされたコンビニコーヒー等のカップを収納すると取り出しにくくなる場合があります。

メーカートヨタ内容量1個
注意
※本製品はクラウン(AZSH35/TZSH35)の右ハンドル車の『助手席側専用』です。
※調査日(2022年11月現在)以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
※エアコン送風口周りに追加オプションが装着されている車両へは取り付けできません。
※本製品の飲料容器収納部はΦ74mmです。
※対応総重量は650gです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62929075SYCR2
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【新型クラウン専用】エアコンドリンクホルダー 助手席用のご紹介!使いやすい位置にドリンクホルダーを設置!内装に合うシックなスタイリング!爪と両面テープで簡単取付!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする