曜日別特売

ステンレスノンスリップ タイヤ付き

ステンレスノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)

タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ
改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます
空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応
アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています
屋内専用(屋外での使用はしないでください)
接着剤やビスは付属しません

用途Pタイル・長尺シート用材質金具:ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100内容量1本
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。
全106種類を絞り込む
長さ(m)
106種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
長さ(m)
規格
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62921926D100-1H-1-レッド130幅300以内
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
62921935D100-1H-2-ダークブラウン130幅300以内
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
62921944D100-1H-3-グリーン130幅300以内
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
62921960D100-1H-4-ブルー130幅300以内
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
62921969D100-1H-5-ベージュ130幅300以内
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
62921978D100-1H-6-ブラック130幅300以内
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
62921987D100-1H-7-ブラウン130幅300以内
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
62921996D100-1H-8-グレー130幅300以内
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922005D100-1H-9-アイボリー130幅300以内
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922014D100-1H-10-イエロー130幅300以内
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922030D100-1H-11-オレンジレッド130幅300以内
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922039D100-1H-12-モスグリーン130幅300以内
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922048D100-1H-13-ライトグリーン130幅300以内
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922057D100-1H-14-ライトブルー130幅300以内
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922066D100-1H-15-ライトベージュ130幅300以内
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922075D100-1H-16-ライトグレー130幅300以内
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922084D100-1H-17-ダークグレー130幅300以内
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922100D100-1H-19-ライトブラウン130幅300以内
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922109D102-1H-1-レッド135幅300以内
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922118D102-1H-2-ダークブラウン135幅300以内
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922127D102-1H-3-グリーン135幅300以内
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922136D102-1H-4-ブルー135幅300以内
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922145D102-1H-5-ベージュ135幅300以内
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922154D102-1H-6-ブラック135幅300以内
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922170D102-1H-7-ブラウン135幅300以内
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922179D102-1H-8-グレー135幅300以内
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922188D102-1H-9-アイボリー135幅300以内
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922197D102-1H-10-イエロー135幅300以内
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922206D102-1H-11-オレンジレッド135幅300以内
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922215D102-1H-12-モスグリーン135幅300以内
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922224D102-1H-13-ライトグリーン135幅300以内
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922240D102-1H-14-ライトブルー135幅300以内
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922249D102-1H-19-ライトブラウン135幅300以内
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922258D105-1H-1-レッド140幅300以内
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922267D105-1H-2-ダークブラウン140幅300以内
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922276D105-1H-3-グリーン140幅300以内
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922285D105-1H-4-ブルー140幅300以内
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922294D105-1H-5-ベージュ140幅300以内
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922310D105-1H-6-ブラック140幅300以内
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922319D105-1H-7-ブラウン140幅300以内
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922328D105-1H-8-グレー140幅300以内
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922337D105-1H-9-アイボリー140幅300以内
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922346D105-1H-10-イエロー140幅300以内
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922355D105-1H-11-オレンジレッド140幅300以内
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922364D105-1H-12-モスグリーン140幅300以内
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922380D105-1H-13-ライトグリーン140幅300以内
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922389D105-1H-14-ライトブルー140幅300以内
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922398D105-1H-15-ライトベージュ140幅300以内
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922407D105-1H-16-ライトグレー140幅300以内
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922416D105-1H-17-ダークグレー140幅300以内
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする