曜日別特売

ステンレスノンスリップ タイヤなし

ステンレスノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)

タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ
改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます
空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応
アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています
屋内専用(屋外での使用はしないでください)
接着剤やビスは付属しません

用途Pタイル・長尺シート用材質金具:ステンレス(SUS304)シルバー規格38幅内容量1本
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
穴径(Φmm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62926056D261-11なし-
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
62926065D261-22なし-
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
62926074D261-1H15皿穴300以内
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
62926090D261-2H25皿穴360
オープン
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする