アルミノンスリップ タイヤなし

アルミノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)

取り付けが簡単・スピーディなタイヤレスノンスリップ
タイヤがないため、耐摩耗性に優れています
ステンレス・真鍮はブティックやデパートなどの高級感の演出に!アルミは人通りの少ない場所に適しています
屋内専用(屋外での使用はしないでください)
接着剤やビスは付属しません

用途Pタイル・長尺シート用材質金具:アルミニウム/シルバー仕上穴径(Φmm)5皿穴ピッチ(mm)両端:100内容量1本
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
規格
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62927194D141-1H175幅300以内
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927210D141-2H275幅360
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927237D256-1H150幅300以内
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927246D256-2H250幅360
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする