ステンレススリムノンスリップ タイヤ付き

ステンレススリムノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレススリムノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレススリムノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレススリムノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレススリムノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレススリムノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレススリムノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレススリムノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)

タイヤ表面にラウンドやスクエアの処理を施したスリムタイプのノンスリップ
アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています
屋内専用(屋外での使用はしないでください)
接着剤やビスは付属しません

用途Pタイル・長尺シート用材質金具:ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5皿穴ピッチ(mm)両端:100規格35幅内容量1本
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62924419D35SS-1H-02ダークブラウン/スクエア型1300以内
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
62924428D35SS-2H-02ダークブラウン/スクエア型2360
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
62924437D35SS-1H-05ベージュ/スクエア型1300以内
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
62924446D35SS-2H-05ベージュ/スクエア型2360
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
62924455D35SS-1H-16ライトグレー/スクエア型1300以内
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
62924464D35SS-2H-16ライトグレー/スクエア型2360
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
62924480D35SS-1H-19ライトブラウン/スクエア型1300以内
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
62924489D35SS-2H-19ライトブラウン/スクエア型2360
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする