アルミノンスリップ タイヤ付き

アルミノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)

タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ
改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます
空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応
アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています
屋内専用(屋外での使用はしないでください)
接着剤やビスは付属しません

用途Pタイル・長尺シート用穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100内容量1本
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(m)
規格
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62922434D110-1H-1金具:アルミニウム/シルバー仕上レッド130幅300以内
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922450D110-1H-2金具:アルミニウム/シルバー仕上ダークブラウン130幅300以内
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922459D110-1H-3金具:アルミニウム/シルバー仕上グリーン130幅300以内
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922468D110-1H-4金具:アルミニウム/シルバー仕上ブルー130幅300以内
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922477D110-1H-5金具:アルミニウム/シルバー仕上ベージュ130幅300以内
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922486D110-1H-6金具:アルミニウム/シルバー仕上ブラック130幅300以内
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922495D110-1H-7金具:アルミニウム/シルバー仕上ブラウン130幅300以内
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922504D110-1H-8金具:アルミニウム/シルバー仕上グレー130幅300以内
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922520D110-1H-9金具:アルミニウム/シルバー仕上アイボリー130幅300以内
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922529D110-1H-10金具:アルミニウム/シルバー仕上イエロー130幅300以内
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922538D110-1H-11金具:アルミニウム/シルバー仕上オレンジレッド130幅300以内
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922547D110-1H-12金具:アルミニウム/シルバー仕上モスグリーン130幅300以内
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922556D110-1H-13金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトグリーン130幅300以内
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922565D110-1H-14金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトブルー130幅300以内
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922574D110-1H-15金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトベージュ130幅300以内
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922590D110-1H-16金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトグレー130幅300以内
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922599D110-1H-17金具:アルミニウム/シルバー仕上ダークグレー130幅300以内
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922608D110-1H-19金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトブラウン130幅300以内
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922617D112-1H-1金具:アルミニウム/シルバー仕上レッド135幅300以内
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922626D112-1H-2金具:アルミニウム/シルバー仕上ダークブラウン135幅300以内
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922635D112-1H-3金具:アルミニウム/シルバー仕上グリーン135幅300以内
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922644D112-1H-4金具:アルミニウム/シルバー仕上ブルー135幅300以内
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922660D112-1H-5金具:アルミニウム/シルバー仕上ベージュ135幅300以内
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922669D112-1H-6金具:アルミニウム/シルバー仕上ブラック135幅300以内
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922678D112-1H-7金具:アルミニウム/シルバー仕上ブラウン135幅300以内
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922687D112-1H-8金具:アルミニウム/シルバー仕上グレー135幅300以内
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922696D112-1H-9金具:アルミニウム/シルバー仕上アイボリー135幅300以内
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922705D112-1H-10金具:アルミニウム/シルバー仕上イエロー135幅300以内
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922714D112-1H-11金具:アルミニウム/シルバー仕上オレンジレッド135幅300以内
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922730D112-1H-12金具:アルミニウム/シルバー仕上モスグリーン135幅300以内
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922739D112-1H-13金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトグリーン135幅300以内
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922748D112-1H-14金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトブルー135幅300以内
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922757D112-1H-15金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトベージュ135幅300以内
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922766D112-1H-16金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトグレー135幅300以内
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922775D112-1H-17金具:アルミニウム/シルバー仕上ダークグレー135幅300以内
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922784D112-1H-19金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトブラウン135幅300以内
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922800D112U-1H-1金具:アルミニウム/アンバー仕上レッド135幅300以内
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922809D112U-1H-2金具:アルミニウム/アンバー仕上ダークブラウン135幅300以内
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922818D112U-1H-3金具:アルミニウム/アンバー仕上グリーン135幅300以内
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922827D112U-1H-4金具:アルミニウム/アンバー仕上ブルー135幅300以内
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922836D112U-1H-5金具:アルミニウム/アンバー仕上ベージュ135幅300以内
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922845D112U-1H-6金具:アルミニウム/アンバー仕上ブラック135幅300以内
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922854D112U-1H-7金具:アルミニウム/アンバー仕上ブラウン135幅300以内
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922870D112U-1H-8金具:アルミニウム/アンバー仕上グレー135幅300以内
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922879D112U-1H-9金具:アルミニウム/アンバー仕上アイボリー135幅300以内
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922888D112U-1H-10金具:アルミニウム/アンバー仕上イエロー135幅300以内
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922897D112U-1H-11金具:アルミニウム/アンバー仕上オレンジレッド135幅300以内
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922906D112U-1H-12金具:アルミニウム/アンバー仕上モスグリーン135幅300以内
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922915D112U-1H-13金具:アルミニウム/アンバー仕上ライトグリーン135幅300以内
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
62922924D112U-1H-14金具:アルミニウム/アンバー仕上ライトブルー135幅300以内
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする