アルミノンスリップ タイヤなし

アルミノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤなし - ヒナカ(旧:日中製作所)

取り付けが簡単・スピーディなタイヤレスノンスリップ
タイヤがないため、耐摩耗性に優れています
ステンレス・真鍮はブティックやデパートなどの高級感の演出に!アルミは人通りの少ない場所に適しています
屋内専用(屋外での使用はしないでください)
接着剤やビスは付属しません

用途じゅうたん・タイルカーペット用材質金具:アルミニウム/シルバー仕上穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100規格30幅内容量1本
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62927219D145-1H1300以内
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927228D145-2H2360
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする