アルミノンスリップ タイヤ付き

アルミノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)

タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ
改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます
空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応
アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています
屋内専用(屋外での使用はしないでください)
接着剤やビスは付属しません

用途じゅうたん・タイルカーペット用穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100規格35幅内容量1本
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(m)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62924656D113-1H-1金具:アルミニウム/シルバー仕上レッド1300以内
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924665D113-1H-2金具:アルミニウム/シルバー仕上ダークブラウン1300以内
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924674D113-1H-3金具:アルミニウム/シルバー仕上グリーン1300以内
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924690D113-1H-4金具:アルミニウム/シルバー仕上ブルー1300以内
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924699D113-1H-5金具:アルミニウム/シルバー仕上ベージュ1300以内
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924708D113-1H-6金具:アルミニウム/シルバー仕上ブラック1300以内
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924717D113-1H-7金具:アルミニウム/シルバー仕上ブラウン1300以内
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924726D113-1H-8金具:アルミニウム/シルバー仕上グレー1300以内
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924735D113-1H-9金具:アルミニウム/シルバー仕上アイボリー1300以内
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924744D113-1H-10金具:アルミニウム/シルバー仕上イエロー1300以内
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924760D113-1H-11金具:アルミニウム/シルバー仕上オレンジレッド1300以内
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924769D113-1H-12金具:アルミニウム/シルバー仕上モスグリーン1300以内
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924778D113-1H-13金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトグリーン1300以内
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924787D113-1H-14金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトブルー1300以内
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924796D113-1H-15金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトベージュ1300以内
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924805D113-1H-16金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトグレー1300以内
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924814D113-1H-17金具:アルミニウム/シルバー仕上ダークグレー1300以内
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924830D113-1H-19金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトブラウン1300以内
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924839D113-2H-1金具:アルミニウム/シルバー仕上レッド2360
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924848D113-2H-2金具:アルミニウム/シルバー仕上ダークブラウン2360
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924857D113-2H-3金具:アルミニウム/シルバー仕上グリーン2360
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924866D113-2H-4金具:アルミニウム/シルバー仕上ブルー2360
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924875D113-2H-5金具:アルミニウム/シルバー仕上ベージュ2360
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924884D113-2H-6金具:アルミニウム/シルバー仕上ブラック2360
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924900D113-2H-7金具:アルミニウム/シルバー仕上ブラウン2360
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924909D113-2H-8金具:アルミニウム/シルバー仕上グレー2360
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924918D113-2H-9金具:アルミニウム/シルバー仕上アイボリー2360
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924927D113-2H-10金具:アルミニウム/シルバー仕上イエロー2360
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924936D113-2H-11金具:アルミニウム/シルバー仕上オレンジレッド2360
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924945D113-2H-12金具:アルミニウム/シルバー仕上モスグリーン2360
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924954D113-2H-13金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトグリーン2360
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924970D113-2H-14金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトブルー2360
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924979D113-2H-15金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトベージュ2360
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924988D113-2H-16金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトグレー2360
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
62924997D113-2H-17金具:アルミニウム/シルバー仕上ダークグレー2360
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925006D113-2H-19金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトブラウン2360
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925015D113U-1H-1金具:アルミニウム/アンバー仕上レッド1300以内
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925024D113U-1H-2金具:アルミニウム/アンバー仕上ダークブラウン1300以内
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925040D113U-1H-3金具:アルミニウム/アンバー仕上グリーン1300以内
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925049D113U-1H-4金具:アルミニウム/アンバー仕上ブルー1300以内
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925058D113U-1H-5金具:アルミニウム/アンバー仕上ベージュ1300以内
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925067D113U-1H-6金具:アルミニウム/アンバー仕上ブラック1300以内
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925076D113U-1H-7金具:アルミニウム/アンバー仕上ブラウン1300以内
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925085D113U-1H-8金具:アルミニウム/アンバー仕上グレー1300以内
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925094D113U-1H-9金具:アルミニウム/アンバー仕上アイボリー1300以内
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925110D113U-1H-10金具:アルミニウム/アンバー仕上イエロー1300以内
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925119D113U-1H-11金具:アルミニウム/アンバー仕上オレンジレッド1300以内
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925128D113U-1H-12金具:アルミニウム/アンバー仕上モスグリーン1300以内
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925137D113U-1H-13金具:アルミニウム/アンバー仕上ライトグリーン1300以内
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925146D113U-1H-14金具:アルミニウム/アンバー仕上ライトブルー1300以内
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする