フジマック
LEDスタンド&クリップ2WAYランプ
スタンドライトとしても、クリップライトとしても、どちらでも使用できる2WAYライト。
クリップが使用できない現場でも、スタンドに付け替えてご使用いただけます。
用途
屋根裏での作業や内装工事の終盤。リフォームの現場など。
仕様
昼白色(K):6500
周波数(Hz)
50/60
口金
E26
コード長さ(m)
5
定格入力電圧(V)
100~110
内容量
1個
注意
※ご使用前に使用上の注意をご覧ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62929014
PWL-40FLS
付属電球LED-40FL
スタンドサイズ:195×200×230、LEDサイズ:235×235(全開)・120×120(収納時)
40
4800
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
62929005
PWL-60FLS
付属電球LED-60FL
スタンドサイズ:195×200×230、LEDサイズ:290×290(全開)・144×144(収納時)
60
6000
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください