踏み台 アルミ製 2段
(1件のレビュー)
ベランダ等の段差を解消できるステップ。
お手入れしやすく耐久性に優れたアルミ製。
用途
段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても使用できます。
材質
アルミ
段数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×530×320
下段高さ(mm)
168
上段高さ(mm)
320
最大使用荷重(kg)
100
内容量
1台
注意
※付属のボルトナットでの組立が必要になります。
※用途以外でのご使用はお止めください。
※転ばないように安定した場所でご使用ください。
※偏荷重を掛けないようにしてください。
※ステップとして使用する場合は動かないように固定してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62933379
-
グレー
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62933388
-
ダークブラウン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください