スベールL-1

スベールL-1 - タセト

1..ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。
2..無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。
3..肌に触れても問題がありません。
4..高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。
5..PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。

仕様
●動粘度(25℃):1000mm2
/s●密度(25℃):0.97
用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。形状液状(油性系)容量(mL)420引火点(℃)315流動点-50℃内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62934474L-1-450
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入線液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする