曜日別特売

紙エンボス 緩衝材養生シート 1本

紙エンボス 緩衝材養生シート 1本 - 今村紙工紙エンボス 緩衝材養生シート 1本 - 今村紙工紙エンボス 緩衝材養生シート 1本 - 今村紙工紙エンボス 緩衝材養生シート 1本 - 今村紙工紙エンボス 緩衝材養生シート 1本 - 今村紙工紙エンボス 緩衝材養生シート 1本 - 今村紙工紙エンボス 緩衝材養生シート 1本 - 今村紙工紙エンボス 緩衝材養生シート 1本 - 今村紙工
(2件のレビュー)

環境に優しいエンボス加工入りの紙製緩衝材養生シート。表面1mmの凹凸加工でしっかりと梱包物を緩衝します。ロールタイプで自由な大きさで使用できます。

用途壁面等、屋内外の養生材として材質ライナー280g/m2形状ロールタイプ茶色巻芯径(Φmm)50内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm×m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62933747RE300-252.1幅300×25巻
オープン
799
879(税込)
当日出荷
62933756RE400-505.6幅400×50巻
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
62933765RE600-253.5幅600×25巻
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
62933774RE1200-252.1幅1200×25巻
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-23
用途: 塗装時の床養生に使用、子供タチの工作にテーブル養生にも使用。

頑丈タフなので、使用後、ロールするか、畳んで、再利用も可能。

対象商品 : 62933774
2024-06-13
用途: 養生に使用
運輸・通信業

材質が良過ぎるので、
非常に重たい。また、紙も分厚く折り曲げなど融通が効かないし、切るのが大変です。
緩衝材としては薄く、もっと発泡材の柔らかな方が良い。中途半端で使い辛い。さて、今後何に使おうか。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする