不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚

不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚 - 今村紙工不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚 - 今村紙工不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚 - 今村紙工不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚 - 今村紙工不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚 - 今村紙工

パルプを主原料としたエコな不織布緩衝材です。クッション性・緩衝力にも優れており食器やコップ等の緩衝にもピッタリ。ロールタイプでミシン目が入っているためカットしてご利用いただけます。パルプ成分のため燃えるゴミで処分出来ます。

用途部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。仕様●ミシン目加工:390mm毎●個別包装:無材質エアレイド不織布52g/m2形状ロール巻芯径(Φmm)50内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm×m)
1枚の寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62933799FA485‐390485×97巻485×390
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
62933808FA295-390295×97巻295×390
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする