曜日別特売

OPP袋 テープ付 40ミクロン 100枚パック

OPP袋 テープ付 40ミクロン 100枚パック - 今村紙工OPP袋 テープ付 40ミクロン 100枚パック - 今村紙工OPP袋 テープ付 40ミクロン 100枚パック - 今村紙工OPP袋 テープ付 40ミクロン 100枚パック - 今村紙工OPP袋 テープ付 40ミクロン 100枚パック - 今村紙工OPP袋 テープ付 40ミクロン 100枚パック - 今村紙工OPP袋 テープ付 40ミクロン 100枚パック - 今村紙工OPP袋 テープ付 40ミクロン 100枚パック - 今村紙工

厚さ0.04mmのしっかりとした素材の厚手タイプのOPP袋。透明度が高く中に入れたものが美しく引き立ちます。静電気防止加工された剥離テープ。はがしたテープが手に絡まらず作業効率がアップします。DMなどの封入作業もはかどります。

用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP厚さ(mm)0.04透明種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープ種類静電防止加工付テープテープ有り内容量1パック
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62933704OPP40-A3310430+フタ40A3サイズ
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
62933695OPP40-A4225310+フタ40A4サイズ
オープン
759
835(税込)
当日出荷
62933677OPP40-A5160220+フタ40A5サイズ
オープン
439
483(税込)
当日出荷
62933686OPP40-B5110160+フタ40B5サイズ
オープン
579
637(税込)
当日出荷
62933659OPP40-HA110160+フタ40はがき用サイズ
オープン
299
329(税込)
当日出荷
62933668OPP40-N3110160+フタ40長形3号封筒サイズ
オープン
368
405(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする