曜日別特売

OPP袋 テープ付 60ミクロン A4 100枚パック

OPP袋 テープ付 60ミクロン A4 100枚パック - 今村紙工OPP袋 テープ付 60ミクロン A4 100枚パック - 今村紙工

厚さ0.06mmのしっかりとした素材でハリのある厚手タイプの国産OPP袋。透明度が高くパンフレットなどが美しく引き立ちます。国産でありながらコスパが高く、剥離テープは静電気防止加工されており手に絡みません。

用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで規格A4サイズ材質OPP0.06mmテープ有りテープ種類静電防止加工付テープ透明厚さ(mm)0.06寸法(mm)横225×縦310+フタ40内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62933738OPP60-225横225×縦310+フタ400.06
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする