横形水冷ディーゼルエンジン

横形水冷ディーゼルエンジン - ヤンマー

クリーンディーゼル (2009年国内自主規制適合)
ヤンマー独自の2軸バランサ採用による低振動
特殊過流室式燃焼室と大容量マフラーが低騒音を実現
セルモータによる簡単始動
高耐久性&イージーメンテナンス

付属品標準工具一式、取扱説明書燃焼方式球形過流室式(IDI)冷却方式ラジエター冷却式潤滑方式トロコイドポンプによる強制潤滑油式始動方式電気始動式内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
乾燥質量(kg)
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62933634TF120V-E21168.8[12.0]/2400
オープン
689,800
758,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月下旬
62933616TF70V-E2785.5[7.5]/2600
オープン
499,800
549,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62933625TF90V-E2977.0[9.5]/2600
オープン
599,800
659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする