SMC
S Series(SYJ7120)
仕様
配管方式:直接配管形
リード線取出方法
グロメットリード線長さ300mm
切換方式
2位置シングル
定格電圧(V)
AC100
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
G
ブラケット
ブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ-サージ電圧保護回路なし
コイル
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径
1/8
オーダーメイド仕様
標準
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62933896
SYJ7120-1G-01F-F
¥
9,520
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください