クリンビュー
車内どこでも清潔クリーナークロス
高級アルコール配合で速乾除菌。消臭効果。タバコヤニ手油油膜を除去。
用途
車の洗車
幅(mm)
140
高さ(mm)
225
奥行(mm)
22
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934237
D-46
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください