クリンビュー
車内どこでも清潔クリーナープラス
抗ウイルス剤を配合。アルコール配合で速乾除菌。消臭効果。タバコヤニ手油油膜を除去。
用途
車の洗車
幅(mm)
95
高さ(mm)
215
奥行(mm)
63
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934228
D-78
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください