クリンビュー
ダッシュボードくすんできたら
抗菌剤防カビ剤配合。べトつかない自然な艶。皮膜がパーツを保護して劣化ひび割れ色褪せや帯電を防止します。
用途
車の洗車
幅(mm)
95
高さ(mm)
215
奥行(mm)
60
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934246
D-20
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください