CyberPower
SL550 550VA/330W 矩形波 常時商用
SL550UJP
用途
ブリック型UPS
仕様
●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8
本体質量(kg)
3.4
本体寸法(mm)奥行
169
定格出力容量(VA)
550
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
151
本体幅(mm)
361
定格出力容量(W)
330
内容量
1個
注意
※設置スペースを取らないコンパクトなUPS
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934876
SL550UJP
¥
14,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください