CyberPower
CP750用バッテリパック
RBP0053
用途
CP750用交換バッテリ
仕様
バッテリ個数:1個
本体質量(kg)
2.8
本体寸法(mm)奥行
151
バッテリー容量(Ah)
9
バッテリー電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
100
本体幅(mm)
65
内容量
1個
注意
※CP750SWLTJP用交換バッテリ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935104
RBP0053
¥
20,320
¥
18,180
¥
19,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください