CyberPower
PR1000用バッテリパック
RBP0060
用途
PR1000用交換バッテリ
仕様
バッテリ個数:2個
本体質量(kg)
7.9
本体寸法(mm)奥行
196
バッテリー容量(Ah)
12
バッテリー電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
104
本体幅(mm)
151
内容量
1個
注意
※PR1000JP用交換バッテリ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935129
RBP0060
¥
38,320
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください