CyberPower
PR1500用バッテリパック
RBP0050
用途
PR1500用交換バッテリ
仕様
バッテリ個数:2個
本体質量(kg)
12.4
本体寸法(mm)奥行
152
バッテリー容量(Ah)
17
バッテリー電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
174
本体幅(mm)
181
内容量
1個
注意
※PR1500JP用交換バッテリ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935138
RBP0050
¥
47,920
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください