CyberPower
PR1500 2U 1200VA/1200W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック2U/タワー兼用
PR1500RTXL2UJP
用途
2Uラックマウント型UPS
仕様
●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8
本体質量(kg)
30.7
本体寸法(mm)奥行
500
定格出力容量(VA)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
86.5
本体幅(mm)
433
定格出力容量(W)
1200
内容量
1個
注意
※2Uラックマウントが可能なUPS
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934980
PR1500RTXL2UJP
¥
130,680
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください