CyberPower
CP900/CP1200用バッテリパック
RBP0049
用途
CP900/1200用交換バッテリ
仕様
バッテリ個数:2個
本体質量(kg)
5.6
本体寸法(mm)奥行
202
バッテリー容量(Ah)
9
バッテリー電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
66
本体幅(mm)
152
内容量
1個
注意
※CP900SWJP及びCP1200SWJP用交換バッテリ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935095
RBP0049
¥
28,750
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください