CyberPower
OL1000/1500用バッテリパック
RBP0074
用途
OL1000/1500用交換バッテリ
仕様
バッテリ個数:3個
本体質量(kg)
8.8
本体寸法(mm)奥行
310
バッテリー容量(Ah)
9
バッテリー電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
68
本体幅(mm)
160
内容量
1個
注意
※OL1000RTJP及びOL1500RTJP用交換バッテリ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935174
RBP0074
¥
79,860
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください