CyberPower
OL2200/3000用バッテリパック
RBP0076
用途
OL2200/3000用交換バッテリ
仕様
バッテリ個数:6個
本体質量(kg)
16.54
本体寸法(mm)奥行
440
バッテリー容量(Ah)
9
バッテリー電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
65
本体幅(mm)
206
内容量
1個
注意
※OL2200RTJP及びOL3000RTJP用交換バッテリ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935190
RBP0076
¥
111,800
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください