CyberPower
OL2200/3000用増設バッテリ
BP72V60ARTJP
用途
OL2200/3000用増設バッテリ
仕様
●バッテリ個数:6個●入力形状:NEMA5-15P
本体質量(kg)
44
本体寸法(mm)奥行
600
バッテリー容量(Ah)
9
バッテリー電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
83
本体幅(mm)
433
内容量
1個
注意
※OL2200RTJP及びOL3000RTJPバックアップ時間延長用増設バッテリ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935086
BP72V60ARTJP
¥
203,280
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください