CyberPower
PR1500RTXL2UJP用バッテリパック
RBP0129
用途
PR1500RTXL2UJP用交換バッテリ
仕様
バッテリ個数:4個
本体質量(kg)
10.9
本体寸法(mm)奥行
314
バッテリー容量(Ah)
9
バッテリー電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
67
本体幅(mm)
207
内容量
1個
注意
※PR1500RTXL2UJP用交換バッテリ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935165
RBP0129
¥
58,080
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください