CyberPower
PR1000LCDRT1UJP用バッテリパック
RBP0112
用途
PR1000LCDRT1UJP用交換バッテリ
仕様
バッテリ個数:4個
本体質量(kg)
5.81
本体寸法(mm)奥行
305
バッテリー容量(Ah)
9
バッテリー電圧(V)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
36
本体幅(mm)
203
内容量
1個
注意
※PR1000LCDRT1UJP用交換バッテリ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935156
RBP0093
¥
52,280
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください