AUG
マリンブロス吊下げ
ハワイで人気のウミガメをイメージした可愛い吊下げ式の芳香剤です。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
88
取付
吊り下げ
高さ(mm)
180
奥行(mm)
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934185
AE-97
ホワイトムスク
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
62934194
AE-98
ピュアシャンプー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください