AUG
カオラテゲル
カオラテ史上最高級の香料を贅沢に使用。車内のドリンクホルダーに収まるサイズです。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
72
色
BK
取付
ドリンクホルダー
高さ(mm)
93
奥行(mm)
72
内容量(mL)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62933984
FR-02
プレミアムシャンプー
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
62934018
FR-01
リッチムスク
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
62934000
FR-03
ハピネスサボン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください