AUG
ブガールゼロゲル
ドリンクホルダーに収まるサイズです。固定用両面テープ付。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
93
取付
ドリンクホルダー
高さ(mm)
72
奥行(mm)
76
内容量(mL)
60
内容量
1個
全7種類を絞り込む
香り
選択してください
エタニ
ピュアシャンプー
ブルースカッシュ
プラチナミリオン
プラチナムスクムスク
ホワイトムスク
リッチシャンプー
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934027
I-83
ブルースカッシュ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
62934036
AF-20
リッチシャンプー
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
62934045
L-46
プラチナムスクムスク
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
62934070
I-85
ピュアシャンプー
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
62934079
I-82
ホワイトムスク
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
62934088
I-80
エタニ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
62934054
L-45
プラチナミリオン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください