AUG
カオラテゲル
カオラテ史上最高級の香料を贅沢に使用。ドリンクホルダーに収まるサイズです。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
72
色
BK
取付
ドリンクホルダー
高さ(mm)
93
奥行(mm)
72
内容量(mL)
140
香り
アンブレットムスク
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934009
FR-04
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください