AUG
車どこでもキレイ
汚れが良く落ちる。WETタイプ。大容量40枚。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
112
高さ(mm)
240
入数(枚)
40
奥行(mm)
75
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934210
M-45
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください