AUG
カオラテエスプレッソゲル
お洒落なカフェのコーヒーカップをイメージした芳香剤。ドリンクホルダーに収まるサイズです。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
72
取付
ドリンクホルダー
高さ(mm)
93
奥行(mm)
72
内容量(mL)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62933939
AC-40
プレミアムスカッシュ
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
62933948
AF-05
摘みたてレモン
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
62933957
AC-38
プレミアムスカッシュ
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
62933966
AF-22
リッチシャンプー
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
62933975
AF-21
スイートシャンプー
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください